Beli Mata Bor Batu Asah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)atribut:
- X-Lock: No
- Yamato Seitosho Oil Stone Medium Mesh (Angle A) (Batu Asah)atribut:
- Shape: Angle
- Purpose of Use: Optimum for burr removal of high tensile strength material such as iron and steel, rough finishing with a lot of machining allowance.
- CHERRY Sharpening Stone for Mold (Fine Grade) (Batu Asah)Deskripsi:-For final and mirror surface finishing.-Optimum bonding conditions for polishing, it can be used for glass and non-ferrous metals. Grain size can be identified by color.-Grindstone for molding die, final finishing, for mirror surface finishing.atribut:
- LxWxThickness: 100x13x5mm
- Purpose of Use: Grindstone for molding die, final finishing, for mirror surface finishing.
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- Yamawa Center Drill High Helix Type A 60° (Mata Bor Center)Deskripsi:The center drill is a drill used to process the center hole. In addition, it may be used for positioning of drill hole machining and chamfering of holes. Because of the strong twist of the groove, it is suitable for relatively viscous material (SUS etc.) or particularly soft material.
- monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Drill Sharpeneratribut:
- Package Weight (g): 86
- Operating Range (mm): Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch)
- Optimal Operating Rotation Speed (rpm): 2000-3500
- Grain Size: 100
- Sherwood Center Drill Carbide (Mata Bor Center)atribut:
- Finish/Coating: Uncoated
- Material: Carbide
- Cutting Style: Plain
- Shank type: Plain Round
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Sherwood Center Drill Standard (Mata Bor Center)atribut:
- Material: High Speed Steel
- Drill Point Angle: 120 Degrees
- Countersink Angle: 60 Degrees
- Shank type: Plain Round
- Finish/Coating: Uncoated
- NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)atribut:
- Material: High speed high speed steel HSSg
- Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
- SOMTA Center Drill Form A (Mata Bor Center)atribut:
- Material: High speed steel
- Type: form A
- Coating: Bright finish (No Surface Treatment)
- TJAP MATA Grinding Stone Silicon Carbide (Batu Gerinda)Deskripsi:batu gerinda hijau / grinding wheel silicon carbide untuk batu kualitas premium teknologi Jermanatribut:
- Size (inch): 6x1x1-1/4
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- TRUSCO Mounted Grinding Wheel PA Cylindrical Type (Mata Tuner Batu)Deskripsi:Please wear protective equipment, such as a safety helmet and safety goggles, at any cost at the time of work.atribut:
- Purpose of Use: Optimum: carbon steel (quenched), standard steel materials, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH), stainless steel (SUS).
- Shaft Diameter x Shaft Length (mm): 3 x 30
- Thickness (mm): 13
Daftar Harga Mata Bor Batu Asah Terbaru November 2026
| BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton) | Rp479.900 |
| BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor) | Rp349.900 |
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp239.900 |
| Yamato Seitosho Oil Stone Medium Mesh (Angle A) (Batu Asah) | Rp219.900 |
| CHERRY Sharpening Stone for Mold (Fine Grade) (Batu Asah) | Rp999.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp19.900 |
| Yamawa Center Drill High Helix Type A 60° (Mata Bor Center) | Rp179.900 |
| monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2hP101003089-2.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/P103084161-1.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)
%20(Batu%20Asah)/fwP102016572-2.jpg)
%20(Batu%20Asah)/P102791051-1.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)
/q0P102807936-5.jpg)
/P101571591-1.jpg)
/mfP102129807-3.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/0cP101006012-2.jpg)
/fbP102143551-3.jpg)
/n5P102407833-2.jpg)
/P102086513-1.jpg)
/deP103747482-1.jpg)
/P101000775-1.jpg)
/8bP103462299-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)